Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3131 Herst.-Nr.: 17199 EAN/GTIN: 4002911171998 |
| |
|
| | |
| 250 Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm natur Zick Zack, 1-lagig von PAPSTAR
Handtuchpapier für Spender, Material: Krepp-Papier, Recycling, Blattmaße: 25 x 23 cm, gefaltetes Maß: 25 x 10 cm, Anzahl der Papierlagen: 1-lagig, Falzform: Zickzack-Falz, Farbe: natur, Grammatur: 38 g/m², Einzelpack = 250 Blatt (banderoliert), Multipack: 5 x 250 Blatt (im Polybeutel), Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC, Produktzertifizierungen: "Blauer Engel"-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 0.55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,26* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 2,40* | € 2,40* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,97* | € 3,66* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 4,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,91* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00668* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|