Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss von PAPSTAR flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss von PAPSTAR flache
25 Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss von PAPSTAR flache
25 Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss von PAPSTAR flache
25 Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss von PAPSTAR flache
Artikel-Nr.:
     2813-374-2438
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81200
EAN/GTIN:
     4002911812006
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

25 Teller, Pappe "pure" eckig 21,5 cm x 29 cm weiss von PAPSTAR
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 21,5 x 29 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
22 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
93
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,06*
8 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 5,51*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 39,67*
€ 55,39*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 63,00*
€ 63,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.