Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-2144
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11130
EAN/GTIN:
     4002911111307
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 26 cm , aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert, ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
2.60 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 16,75*
€ 16,75*
Lager 2813
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 16,88*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 28,57*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 33,42*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 33,50*
€ 33,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1271* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 33,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.