Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm von Starpak Kastenform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5 Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm von Starpak Kastenform
5 Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm von Starpak Kastenform
Artikel-Nr.:
     2813-374-1729
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10663
EAN/GTIN:
     4002911106631
Suchbegriffe:
Kasten-Backform
Kastenbackform
Kastenform
Königskuchen-Backform

5 Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm von Starpak
Kastenform aus Aluminium, Füllinhalt: 1,09 l, Abmessungen: 23 x 10,2 x 6 cm,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
23 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
eckig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,62*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 4,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.