Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-032 Herst.-Nr.: 10701 EAN/GTIN: 4002911107010 |
| |
|
| | |
| 20 Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release von Starpak Beutel für die Zubereitung von Eiskugeln, Inhalt pro Packung: 20 Beutel für je 24 Kugeln, Leichte Entnahme einzelner oder aller Eiskugeln durch, praktische "easy-release" FunktionBeutel mit "Selbstverschluss", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 20.00 cm | Breite: | 8.60 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 24 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,29* | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,30* | € 2,51* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,17* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,085* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen | Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|