Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINA Kaffelöffel, aus 18/10 CNS, poliert. Materialstärke: ca. 4,0 mm. Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINA Kaffelöffel, aus 18/10 CNS, poliert. Materialstärke: ca. 4,0 mm. Das
LINA Kaffelöffel, aus 18/10 CNS, poliert. Materialstärke: ca. 4,0 mm. Das
LINA Kaffelöffel, aus 18/10 CNS, poliert. Materialstärke: ca. 4,0 mm. Das
Artikel-Nr.:
     2813-371-9887
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     168124
EAN/GTIN:
     4005481168795
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel

LINA Kaffelöffel, aus 18/10 CNS, poliert. Materialstärke: ca. 4,0 mm.
Das hochglanzpolierte Besteckmodell Lina von Picard & Wielpütz, ist ein echtes optisches Highlight auf dem gedeckten Tisch und überzeugt durch eine moderne und dennoch zeitlose Formgebung. Die Rillenstruktur auf den Griffen von Lina verleiht dem spülmaschinenfesten Besteck eine hervorragende Haptik und erleichtert nicht zuletzt auch das Handling. Denn durch die aufgebrochene Struktur auf den Griffen, sind Fingerabdrücke beim Eindecken kein Problem mehr.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.