Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9
Artikel-Nr.:
     2813-371-9866
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42562
EAN/GTIN:
     4016432425621
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Fondue
Fondue-Set
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus, Raclette & Fondue für 1-9 Personen
- Mit praktischem Parkdeck zum Warmhalten oder zum Abstellen von unbenutzten Pfännchen
- Einzeln oder kombiniert verwendbar
- Zum Grillen und überbacken, für Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Schokofondue
- Raclette von 150°C-280°C, Fondue von 40°C-180°C
- Beleuchtetes LCD-Display
- Große gerippte Grillplatte mit Keramik- Antihaftbeschichtung, abnehmbar
- 9 antihaftbeschichtete Raclette-Pfännchen
- Fondue-Topf aus Edelstahl, 1,0 Liter mit Deckel, spülmaschinengeeignet
- Inklusive 9 Pfännchen, 9 Spachtel und 9 Fonduegabeln
- Edelstahl-Gehäuse
- 2200 W (Raclette) + 300 W (Fondue)

Weitere Informationen:
Länge:
48.20 cm
Breite:
34.30 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Leistungsaufnahme:
2200 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 138,02*
€ 170,60*
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 188,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 304,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 377,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.