Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Salamander Modell LANA - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Grillrost)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Salamander Modell LANA - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Grillrost)
SARO Salamander Modell LANA - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Grillrost)
Artikel-Nr.:
     2813-371-9656
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1050
EAN/GTIN:
     4017337035779
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

SARO Salamander Modell LANA - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Grillrost) verchromter Stahl, (Griff ) wärmeisolierender Kunststoff - 4 Paar
Paar U-Schienen zum Einschieben des Grillrostes - Inkl. 1 Grillrost - Ausziehbare Krümelschublade - Timer: 30 Minuten - Gewicht: 17,5 kg - Maße: B 580 x T 400 x H 375 - Temp. +50 / +300 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
58 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
16.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 216,40*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 229,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.