Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 weiß - Material: (Gehäuse) Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 weiß - Material: (Gehäuse) Kunststoff,
SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 weiß - Material: (Gehäuse) Kunststoff,
SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 weiß - Material: (Gehäuse) Kunststoff,
SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 weiß - Material: (Gehäuse) Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-371-9572
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-10001
EAN/GTIN:
     4017337038794
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 weiß - Material: (Gehäuse) Kunststoff, weiß - 4-seitig doppelverglast - 3 höhenverstellbare Roste,
Roste, kunststoffbeschichtet - LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar - Türanschlag rechts, nicht wechselbar - Digitale Temperaturkontrolle - Automatische Abtauung - Umluftkühlung mit Ventilator - Temp. 0 / +12 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW - Roste: 3x B 357 x T 310 mm - Inhalt: 68 Liter - Innenmaße: B 367 x T 305 x H 485 mm - Außenmaße: B 428 x T 386 x H 885 mm - Gewicht: 35 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
32.50 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
938 kw
Volumen:
70.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,08*
€ 377,82*
Lager 2813
22
Frei Haus
ab € 328,56*
€ 388,44*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 351,98*
€ 416,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.