Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Saro SC 70 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655144
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-10001
EAN/GTIN:
     4017337038794
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
35000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
938 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
3.6 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Kühlschrankanzeigebereich
0.51 m²
Kühlschrank - Temperaturbereich
6 - 8 °C
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
68 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,55*
€ 433,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.