Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 4 Glastüren, Modell GN 4100 TNG - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch mit 4 Glastüren, Modell GN 4100 TNG - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 4 Glastüren, Modell GN 4100 TNG - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 4 Glastüren, Modell GN 4100 TNG - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-371-9539
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3154
EAN/GTIN:
     4017337037063
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch mit 4 Glastüren, Modell GN 4100 TNG - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 4
Glastüren, selbstschließend, Doppelverglasung - Passend für 1/1 GN-Behälter - 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,260 kW - Roste: 4x B 328 x T 530 mm - Inhalt (brutto): 616 Liter - Innenmaße: B 1669 x T 580 x H 596 mm - Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm - 6 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 186 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G) - Lautstärke: 40dB(A)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
223 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
174.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1448 kw
Volumen:
616.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,29*
€ 1.476,92*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,19*
€ 1.580,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.875,50*
€ 2.096,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,92*
€ 1.757,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,35*
€ 1.718,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,41*
€ 1.635,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,98*
€ 1.587,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,29*
€ 1.543,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.