Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN 4100 TNG Edelstahl 616 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN 4100 TNG Edelstahl 616 l
Saro GN 4100 TNG Edelstahl 616 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655163
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3154
EAN/GTIN:
     4017337037063
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Chefkoch-Basis
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieeffizienzindex (EEI)
28,5
Anschlusswert
260 W
Jährlicher Energieverbrauch
1448 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
616 l
Kühlsystem
Belüftet
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R290
Gewicht und Abmessungen
Breite
2230 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
186000 g
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,18*
€ 1.744,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,26*
€ 1.724,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,22*
€ 1.644,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,41*
€ 1.595,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,00*
€ 1.536,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.