Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG - Material:
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG - Material:
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-9522
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3102
EAN/GTIN:
     4017337036578
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Tür selbstschließend mit
Doppelverglasung, abschließbar - Innenbeleuchtung: LED - 3 höhenverstellbare Roste - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,145 kW - Roste: 3x B 540 x T 630 mm - Lautstärke: 48dB(A) - Inhalt: 537 Liter - Innenmaße: B 564 x T 680 x H 1384 mm - Außenmaße: B 680 x T 810 x H 2000 mm - Gewicht: 146,5 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
81 cm
Breite:
68 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
137.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
878 kw
Volumen:
537.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,58*
€ 1.066,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,12*
€ 1.138,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,90*
€ 1.624,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,45*
€ 1.269,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,38*
€ 1.260,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,37*
€ 1.214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,66*
€ 1.177,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,58*
€ 1.124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.