Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E - Material: (Gehäuse) Edelstahl;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E - Material: (Gehäuse) Edelstahl;
SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E - Material: (Gehäuse) Edelstahl;
SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E - Material: (Gehäuse) Edelstahl;
Artikel-Nr.:
     2813-371-9516
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10078
EAN/GTIN:
     4017337324583
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E - Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Leichtmetall, beschichtet mit hochwertigem,
„easy-to-clean“- Polymer, weiß - 2 Türen, Klappdeckel - Polyethylen-Schneidebrett - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 2x 1/1 + 2x 1/4 GN-Behälter, bis 150 mm Tiefe (weitere Kombinationen möglich) - 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Automatische Abtauung - Temp.: +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,115 kW - Roste: 2x B 323 x T 570 mm - Lautstärke: 42dB(A) - Außenmaße: B 903 x T 700 x H 870-890 mm - Gewicht: 72 kg - Kältemittel: R600a - Energieverbrauch: ca. 3,8 kWh/24h (Deckel geschlossen)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
70 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
70.00 kg
Verschluss:
Klappdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,13*
€ 623,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,67*
€ 636,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,52*
€ 889,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,02*
€ 717,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,54*
€ 689,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,13*
€ 630,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.