Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saladette mit 2 Türen, Modell S 900 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Saladette S 900 E, Ansicht vorne
SARO Saladette S 900 E, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10078
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10078
EAN/GTIN:
     4017337324583
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette
- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Leichtmetall, beschichtet mit hochwertigem, „easy-to-clean“- Polymer, weiß
- 2 Türen, Klappdeckel
- Polyethylen-Schneidebrett
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 2x 1/1 + 2x 1/4 GN-Behälter, bis 150 mm Tiefe (weitere Kombinationen möglich)
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,115 kW
- Roste: 2x B 323 x T 570 mm
- Lautstärke: 42dB(A)
- Außenmaße: B 903 x T 700 x H 870-890 mm
- Gewicht: 72 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieverbrauch: ca. 3,8 kWh/24h (Deckel geschlossen)
Weitere Suchbegriffe: SARO Saladette S 900 E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,20*
€ 625,47*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,22*
€ 638,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,17*
€ 890,67*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,01*
€ 703,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,22*
€ 646,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.