Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Westmark Kirschentkerner »Kirschomat« hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h),
Artikel-Nr.:
     2813-371-7938
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     40702260
EAN/GTIN:
     4004094407062
Suchbegriffe:
Entkerner
Entsteiner
Fruchtentkerner
Fruchtentsteiner

Westmark Kirschentkerner »Kirschomat«
hohe Entkernleistung (bis zu 15 kg/h), schräggestellte Schütte, damit die Kirschen gut nachrutschen, große Kernkassette, optimaler Spritzschutz

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 30,43*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 31,48*
3 Tage
198
1
€ 9,90*
ab € 28,88*
€ 37,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
40732250
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.