Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Kirschentkerner für frische und konservierte Kirschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu WESTMARK Kirschentkerner für frische und konservierte Kirschen
Produktbild zu WESTMARK Kirschentkerner für frische und konservierte Kirschen
Logo zu WESTMARK Kirschentkerner für frische und konservierte Kirschen
Artikel-Nr.:
     3391-226655116
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     40702260
EAN/GTIN:
     4004094407062
Suchbegriffe:
Entkerner
Entsteiner
Fruchtentkerner
Fruchtentsteiner
WESTMARK Kirschentkerner für frische und konservierte Kirschen

»Kirschomat«
optimaler Spritzschutz, hohe Entkernleistung – 15 kg/Std., besonders großes Fassungsvermögen von Schütte und Kernkassette
Material: Aluminium beschichtet

Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
EAN Stück:
4004094407062
Höhe:
330 mm
Länge:
255 mm
Material:
Aluminium (ALU)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 29,19*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 30,07*
Lager 3391
122
1
€ 9,90*
ab € 28,99*
€ 37,74*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
40732250
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.