| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7903 Herst.-Nr.: 32862270 EAN/GTIN: 4004094328671 |
| |
|
| | |
| Westmark Königskuchenform »Back Meister«, 30 cm für anspruchsvolle Vielnutzer, sehr gute Antihaftbeschichtung, leichte Reinigung, gleichmäßiges Bräunen, selbstverständlich PFOA-frei (gemäßEU VO 2017/1000) , hitzebeständig bis 230 ° C
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 11,99* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 9,85* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|