Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm hochwertige Antihaftbeschichtung,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7879
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31682240
EAN/GTIN:
     4004094316845
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 28 cm
hochwertige Antihaftbeschichtung, zuverlässige Qualität für langes Backvergnügen, selbstverständlich PFOA-frei (gemäß EU VO 2017/1000) hitzebeständig bis 230 ° C

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,934*
€ 19,884*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,64001*
€ 51,80001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,884*
€ 23,662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,904*
€ 22,496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,294*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,934*
€ 17,771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 59,652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.