Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     2813-371-7878
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31672240
EAN/GTIN:
     4004094316746
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Westmark Springform »Back Klassiker«, Set mit 2 Böden, ø 26 cm
2 Böden (Flachboden & Rohrboden), hochwertige Antihaftbeschichtung, zuverlässige Qualität für langes Backvergnügen, selbstverständlich PFOA-frei (gemäß EU VO 2017/1000) , hitzebeständig bis 230 ° C

Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 18,16*
24 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 14,85*
€ 18,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.