| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7877 Herst.-Nr.: 31662240 EAN/GTIN: 4004094316647 |
| |
|
| | |
| Westmark Springform »Back Klassiker«, ø 26 cm hochwertige Antihaftbeschichtung, zuverlässige Qualität für langes Backvergnügen, selbstverständlich PFOA-frei (gemäß EU VO 2017/1000) , hitzebeständig bis 230 ° C
Weitere Informationen: | | Länge: | 27.00 cm | Breite: | 26.00 cm | Höhe: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,608* | € 18,048* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 36,54* | € 46,88001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 54,144* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|