Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot 1,2 mm stark, ø 7 cm, mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-7808
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30152270
EAN/GTIN:
     4004094301575
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form

Westmark 6er Silikon Muffin-Backform, rot
1,2 mm stark, ø 7 cm, mit Antihaft-Effekt , temperaturbeständig von -40°C bis 200°C

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
rot
Länge:
29 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 11,58*
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 9,26*
€ 11,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.