Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Sparschäler Famos, Maße: 157 x 41 x 7mm Material: Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WESTMARK Sparschäler Famos, Maße: 157 x 41 x 7mm Material: Edelstahl.
WESTMARK Sparschäler Famos, Maße: 157 x 41 x 7mm Material: Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-371-7457
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10612270
EAN/GTIN:
     4004094106170
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

WESTMARK Sparschäler Famos, Maße: 157 x 41 x 7mm Material: Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
16 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
123
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,27*
€ 5,34*
3 Tage
538
€ 5,80*
ab € 3,75*
€ 6,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.