Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher HENRY, Material: Edelstahl, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher HENRY, Material: Edelstahl, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5,5 cm
Windaschenbecher HENRY, Material: Edelstahl, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5,5 cm
Windaschenbecher HENRY, Material: Edelstahl, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-371-6419
Hersteller:
     CHG Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     3315-00
EAN/GTIN:
     4008256033151
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windaschenbecher HENRY, Material: Edelstahl, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
11.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,79*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-91
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.