Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne FLORENZ 1l, Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießkanne FLORENZ 1l, Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert
Gießkanne FLORENZ 1l, Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-371-6384
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     3033
EAN/GTIN:
     4007257580169
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne 1 l
gießkanne

Gießkanne FLORENZ 1l, Edelstahl 18/10, hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 49,69*
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 50,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.