Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratpfanne Ecostar 28 cm Aluminiumguss - hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Ecostar 28 cm Aluminiumguss - hochwertiger
Gastro SUS Bratpfanne Ecostar 28 cm Aluminiumguss - hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-371-492
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163049-28
EAN/GTIN:
     4007257598607
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Gastro SUS Bratpfanne Ecostar 28 cm Aluminiumguss
- hochwertiger Aluminium-Rumpf
- schwere Ausführung
- robuste, langlebige Antihaft-Beschichtung
- energieeffizienter Planboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabiler, wärmeisolierender Rohrgriff aus rostfreiem Edelstahl
- backofenfest
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
1.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.