Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratpfanne Industar 32 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Industar 32 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung
Gastro SUS Bratpfanne Industar 32 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung
Gastro SUS Bratpfanne Industar 32 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung
Artikel-Nr.:
     2813-371-490
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163059-32
EAN/GTIN:
     4007257591554
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Gastro SUS Bratpfanne Industar 32 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung Testsieger-Reihe - Stiftung Warentest 1/2021
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabiler, wärmeisolierender Rohrgriff aus rostfreiem Edelstahl
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- backofenfest
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
2.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 66,22*
€ 82,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,88*
€ 83,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.