|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-371-474 Herst.-Nr.: 190050-24 EAN/GTIN: 4007257599673 |
| |
|
|  |  |
 | Gastro SUS Bratpfanne Trigon 24 cm Mehrschicht - hochwertiges 3-Schicht-Material aus Edelstahl, Aluminium, Edelstahl 18/10 - schwere und robuste Ausführung - für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet - stabiler, wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl - spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 24.00 cm | Breite: | 24.00 cm | Höhe: | 4.50 cm | Gewicht: | 1.14 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne edelstahl 24 cm, bratpfanne, bratpfanne edelstahl |
|  |  |
| |