Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Gemüsemesser, EXPERT mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, grüner Griff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Gemüsemesser, EXPERT mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, grüner Griff,
Giesser Gemüsemesser, EXPERT mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, grüner Griff,
Giesser Gemüsemesser, EXPERT mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, grüner Griff,
Giesser Gemüsemesser, EXPERT mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, grüner Griff,
Artikel-Nr.:
     2813-371-261
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8315 sp 8,0 gr
EAN/GTIN:
     4010303008166
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser 8 cm

Giesser Gemüsemesser, EXPERT mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, grüner Griff, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
19 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.