Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle Korb-Abdeckhauben, 50x50 cm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle Korb-Abdeckhauben, 50x50 cm, weiss
Carlisle Korb-Abdeckhauben, 50x50 cm, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-371-144
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RHC02
EAN/GTIN:
     0077838129456

Carlisle Korb-Abdeckhauben, 50x50 cm, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
51 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG3614
ab € 34,67*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG2514
ab € 32,13*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG1614
ab € 28,46*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RE4914
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.