Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle NEWAVE Spülkorb 20 Fächer mit 1 Aufsatz 50cm x 50cm Fachgröße 99mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle NEWAVE Spülkorb 20 Fächer mit 1 Aufsatz 50cm x 50cm Fachgröße 99mm,
Carlisle NEWAVE Spülkorb 20 Fächer mit 1 Aufsatz 50cm x 50cm Fachgröße 99mm,
Artikel-Nr.:
     2813-371-103
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RW2014
EAN/GTIN:
     0077838684689
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
carlisle spülkorb
spülkorb

Carlisle NEWAVE Spülkorb 20 Fächer mit 1 Aufsatz 50cm x 50cm
Fachgröße 99mm, Innenhöhe 121mm, Außenhöhe 141mm

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
3.24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,10*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.