Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset NATHALIE, Struktur braun, Material: PVC Maß: 45 x 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset NATHALIE, Struktur braun, Material: PVC Maß: 45 x 30cm
Platzset NATHALIE, Struktur braun, Material: PVC Maß: 45 x 30cm
Platzset NATHALIE, Struktur braun, Material: PVC Maß: 45 x 30cm
Artikel-Nr.:
     2813-371-087
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     26754
EAN/GTIN:
     4003368267548
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen braun

Platzset NATHALIE, Struktur braun, Material: PVC Maß: 45 x 30cm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47336857048827
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.