Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 22 cm - hervorragend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 22 cm - hervorragend für
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 22 cm - hervorragend für
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 22 cm - hervorragend für
Artikel-Nr.:
     2813-361-898
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623284.00
EAN/GTIN:
     8595028427257
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 22 cm
- hervorragend für Zubereitung von süßen Backgerichten
- mit strapazierfähiger Antihaft-Beschichtung, vermeidet das Anbacken
- in den Elektro-, Gas- sowie Heißluftofen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
23.70 cm
Breite:
8.80 cm
Höhe:
23.70 cm
Gewicht:
0.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.