| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-874 Herst.-Nr.: 623111.00 EAN/GTIN: 8595028446623 |
| |
|
| | |
| Obstkuchenform mit abnehmbarem Boden DELÍCIA ø 10 cm, 4 St. Die Backformen DELÍCIA sind zum Backen von süßen sowie salzigen Speisen hervorragend. Sie sind mit der strapazierfähigsten Antihaft-Beschichtung, die das Anbacken vermeidet, und mit abnehmbarem Boden für leichtes Lösen von gebackenen Gerichten versehen. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 cm | Breite: | 3 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, quicheform 10cm, obstbodenform, backformen rund |
| | |
| |