|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-361-5157 Herst.-Nr.: 420608.00 EAN/GTIN: 8592973119404 |
| |
|
|  |  |
 | Feinmaschiges Abtropfsieb PRESTO ø 17 cm Hervorragend geeignet zum extra feinen Abseihen, trennt zuverlässig flüssige von festen Bestandteilen der Lebensmittel. Aus lebensmittelechtem Kunststoff und Gewebe auf Nylon-Basis, das bis zu 100 °C beständig ist. Unter fließendem Wasser spülen, im Geschirrspüler nicht spülen. 3 Jahre Garantie. Hinweis: Beim Abseihen von stark pigmentierten Lebensmitteln wie z. B. Karotten, Tomaten usw. kann der im Lebensmittel enthaltene Farbstoff das Gewebe verfärben.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 33.00 cm | Breite: | 18.00 cm | Höhe: | 2.60 cm | Gewicht: | 0.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |