Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne i-PREMIUM Protect ø 24 cm Massive Bratpfanne mit weichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne i-PREMIUM Protect ø 24 cm Massive Bratpfanne mit weichen
Bratpfanne i-PREMIUM Protect ø 24 cm Massive Bratpfanne mit weichen
Artikel-Nr.:
     2813-361-5064
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     602354.00
EAN/GTIN:
     8595028408294
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Bratpfanne i-PREMIUM Protect ø 24 cm
Massive Bratpfanne mit weichen hitzebeständigen Standfüßchen ist zum Kochen auf den Induktionskochfeldern bestimmt, schützt die Oberfläche der Induktionskochfelder vor der mechanischen Beschädigung. Erstklassige gegen Küchengeräte aus Metall beständige Antihaft-Beschichtung und ergonomisch geformter Griff für sichere Handhabung. Aus hochwertigem Metall, robustem Kunststoff und erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt. Spülmaschinenfest. Ausschließlich auf Induktionskochfeldern verwenden. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
43.50 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.95 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.