Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen SPACE TONE Die Küchengeräte für sämtliche Kochgeschirrarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen SPACE TONE Die Küchengeräte für sämtliche Kochgeschirrarten
Schneebesen SPACE TONE Die Küchengeräte für sämtliche Kochgeschirrarten
Artikel-Nr.:
     2813-361-4670
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638059.00
EAN/GTIN:
     8595028448023
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen SPACE TONE
Die Küchengeräte für sämtliche Kochgeschirrarten geeignet, hervorragend vor allem für die Kochgefäße mit Antihaftbeschichtung,
die Oberfläche davon wird nicht beschädigt. Aus erstklassigem hitzebeständigen Nylon hergestellt, bis 210 °C beständig. In den Speisen lange nicht liegen lassen, eventuelle Verfärbung stellt keinen Produktmangel dar. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
7 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.