Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel GrandCHEF+ Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel GrandCHEF+ Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und
Servierlöffel GrandCHEF+ Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und
Servierlöffel GrandCHEF+ Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und
Artikel-Nr.:
     2813-361-4545
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428299.00
EAN/GTIN:
     8595028401448
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel GrandCHEF+
Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und hitzebeständigem Nylon (210 °C) hergestellt. Für alle Kochgeschirrarten geeignet, hervorragend für die Kochgefäße mit Antihaft-Beschichtung, wobei die Oberfläche davon nicht beschädigt wird. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.