Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstechformen Dinosaurier DELÍCIA KIDS, 7 St. Hervorragend für die Zubereitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstechformen Dinosaurier DELÍCIA KIDS, 7 St. Hervorragend für die Zubereitung
Ausstechformen Dinosaurier DELÍCIA KIDS, 7 St. Hervorragend für die Zubereitung
Ausstechformen Dinosaurier DELÍCIA KIDS, 7 St. Hervorragend für die Zubereitung
Ausstechformen Dinosaurier DELÍCIA KIDS, 7 St. Hervorragend für die Zubereitung
Artikel-Nr.:
     2813-361-4485
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630928.00
EAN/GTIN:
     8595028400601
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Ausstechformen Dinosaurier DELÍCIA KIDS, 7 St.
Hervorragend für die Zubereitung von originellen Plätzchen mit Motiven von Dinosauriern. Aus erstklassigem robusten Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
25 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.