| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4230 Herst.-Nr.: 597832.00 EAN/GTIN: 8595028490596 |
| |
|
| | |
| Bratpfanne MANICO ROSSO ø 32 cm Die erstklassige Antihaft-Beschichtung mit dem Charakter polierten natürlichen Steines, der massive rutschfeste Stielfür ein sicheres undkomfortables Handling, der Induktionsboden aus rostfreiem Edelstahl.Füralle Kochherdarte geeignet, für Elektro-, Gas-, glaskeramische und Induktionsherde geeignet,spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 52 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 1.19 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |