Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA Zum Ausstechen von 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA Zum Ausstechen von 6
Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA Zum Ausstechen von 6
Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA Zum Ausstechen von 6
Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA Zum Ausstechen von 6
Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA Zum Ausstechen von 6
Artikel-Nr.:
     2813-361-4096
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630899.00
EAN/GTIN:
     8595028495003
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Multi-Ausstechschablone mit Weihnachtsmotiven DELÍCIA
Zum Ausstechen von 6 Stücken Weihnachtsgebäck in Form von Weihnachtsbaum, Engel, Rentieren und Schäfchen zugleich. Aus erstklassigem robusten Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
25 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.