Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butterdose FreshZONE Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butterdose FreshZONE Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum
Butterdose FreshZONE Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum
Butterdose FreshZONE Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum
Butterdose FreshZONE Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum
Butterdose FreshZONE Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-4086
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     891764.00
EAN/GTIN:
     8595028491968
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Butterdose FreshZONE
Hervorragend für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zum Servieren von Butter, mit rutschfestem Boden. Mit der revolutionären nanoCARE-Technologie hergestellt, die Butterdose absorbiert kein Aroma und verfärbt sich nicht, ist antibakteriell und umweltschonend. Es ist hinreichend, sie ohne Spülmittelnach dem Gebrauch auszuspülen, das Spülmaschinenwaschen ist nicht nötig. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
15 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.