Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne PRESIDENT ø 26 cm Luxuriöse Bratpfanne mit einzigartig rauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne PRESIDENT ø 26 cm Luxuriöse Bratpfanne mit einzigartig rauer
Bratpfanne PRESIDENT ø 26 cm Luxuriöse Bratpfanne mit einzigartig rauer
Bratpfanne PRESIDENT ø 26 cm Luxuriöse Bratpfanne mit einzigartig rauer
Artikel-Nr.:
     2813-361-3036
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     602626.00
EAN/GTIN:
     8595028483017
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne

Bratpfanne PRESIDENT ø 26 cm
Luxuriöse Bratpfanne mit einzigartig rauer Antihaft-Beschichtungmit dem Charakter unpolierten natürlichen Steines. Das Durchbraten auf der speziell strukturierten Oberfläche erfolgt ohne Anbrennen, gleichmäßig, es bleibt natürliches und saftiges Geschmack der Speisen erhalten, die Zubereitung von Gerichten erfolgt mit minimaler Menge Fett. Die Bratpfanne PRESIDENT istfür Metall-Wender geeignet, hitzebeständig, istim Backofeneinsetzbar. Für alle Herdarten geeignet, einschl. der Induktionsherde. Spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
1.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.