Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien
Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien
Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien
Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien
Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien
Wok PRESIDENT ø32 cm Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien
Artikel-Nr.:
     2813-361-2208
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     780282.00
EAN/GTIN:
     8595028474565
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Bratpfanne (Edelstahl)

Wok PRESIDENT ø32 cm
Die luxuriöse Wok-Bratpfanne aus erstklassigem rostfreien Sandwich-Edelstahl ist zum Braten, Kochen und Dampfgaren bei der Zubereitung von asiatischen Speisen hervorragend. Dank der dreischichtigen Sandwich-Ausführung bleibt die Temperaturin der Wok-Bratpfanne gleichmäßig und konstant – das Braten, Kochen und Dampfgaren erfolgt bei niedriger oder mittlererLeistungsstufe des Kochherdes. Wok ist mit gewölbtem Deckel für optimale Dampfzirkulation und mit der Regulierung derDampfentweichung sowie mit breitem Dampfsieb, Dampf- und Ablagegitter versehen. Der Wok ist für komfortable und sichere Handhabung mit massivem Griff und Handgriff aus erstklassigem rostfreien Edelstahl versehen. Bei der Herstellung der Wok-Bratpfanne PRESIDENT werden die Ansprüche auf intensive und lange Nutzung berücksichtigt und die Pfanne erfüllt alle Anforderungen auf gesundes, komfortables und sparendes Kochen. Für alle Herdarten geeignet – Gas-, Elektro-, glaskeramische und Induktionsherd. Kochrezepte in der Verpackung beiliegend. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
4.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.