Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,
Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,
Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,
Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,
Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,
Dekorierstift DELÍCIA Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-,
Artikel-Nr.:
     2813-361-1103
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630536.00
EAN/GTIN:
     8595028446043
Suchbegriffe:
Cremespritze
Dekorierspritze
Garnierspritze
Gebäckspritze

Dekorierstift DELÍCIA
Hervorragend zum Dekorieren von Speisen mit Eiweiß-, Butter-, Quark- oder Schokoladencreme, mit flüssiger Schokolade, bzw. mit Schlagsahne. Mit 5 Tüllen zu den verschiedenen Dekoriertechniken, auch für sehr feines Dekorieren und Schriften. Mit praktischem Ständer zum leichten Befüllen und Ablegen des Dekorierstiftes beim Dekorieren, mit einem universellen Reinigungsstück. Aus erstklassigem Silikon und robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest*. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Teigspritze, Tortenspritze, cremespritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.