Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschneider für Kreise DELÍCIA 4.5 cm Hervorragend zum leichten und schnellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschneider für Kreise DELÍCIA 4.5 cm Hervorragend zum leichten und schnellen
Teigschneider für Kreise DELÍCIA 4.5 cm Hervorragend zum leichten und schnellen
Teigschneider für Kreise DELÍCIA 4.5 cm Hervorragend zum leichten und schnellen
Artikel-Nr.:
     2813-361-1000
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630039.00
EAN/GTIN:
     8595028450323
Suchbegriffe:
Teig-Schneider
Teigschneider
teigschneider

Teigschneider für Kreise DELÍCIA 4.5 cm
Hervorragend zum leichten und schnellen Schneiden von Kreisen aus verschiedenen Teigsorten, geeignet für die Zubereitung von gefüllten Teigtaschen wie Raviolini, gebackenen Plätzchen, Lebkuchen, Keksen usw. Aus robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.