Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Limonadenlöffel BISTRO, Cromargan, poliert, Länge 220 mm Der langstielige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Limonadenlöffel BISTRO, Cromargan, poliert, Länge 220 mm Der langstielige
WMF Limonadenlöffel BISTRO, Cromargan, poliert, Länge 220 mm Der langstielige
WMF Limonadenlöffel BISTRO, Cromargan, poliert, Länge 220 mm Der langstielige
Artikel-Nr.:
     2813-289-198
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.0472.6040
EAN/GTIN:
     4045135376060
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

WMF Limonadenlöffel BISTRO, Cromargan, poliert, Länge 220 mm
Der langstielige Limolöffel eignet sich für alle hochstieligen Gläser und Becher zum Beispiel zum Einsatz als Latte-macchiato-Löffel, für Eiskaffee oder Eis. Ebenso wird der Löffel, den es passend zu vielen WMF-Kollektionen gibt, als Longdrinklöffel gereicht.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,66*
€ 3,60*
Lager 2813
12
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.