Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeelöffel BISTRO Cromargan, poliert, Länge 132 mm Zum perfekten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeelöffel BISTRO Cromargan, poliert, Länge 132 mm Zum perfekten
WMF Kaffeelöffel BISTRO Cromargan, poliert, Länge 132 mm Zum perfekten
WMF Kaffeelöffel BISTRO Cromargan, poliert, Länge 132 mm Zum perfekten
Artikel-Nr.:
     2813-289-191
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.0407.6040
EAN/GTIN:
     4045135375933
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel wmf
kaffeelöffel

WMF Kaffeelöffel BISTRO Cromargan, poliert, Länge 132 mm
Zum perfekten Kaffeegedeck gehört auch das richtige Besteck in Form eines Kaffeelöffels. Passend zur jeweiligen Besteck-Kollektion dient der Kaffeelöffel zum Umrühren des Kaffees, eignet sich aber auch als Teelöffel oder fürs Dessert. Der kleine Bruder des Menuelöffels ist ebenso geformt und verfügt über annähernd gleiche Proportionen.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
13 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
12
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,40*
22 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,78*
€ 2,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.