| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-289-126 Herst.-Nr.: 12.5309.6040 EAN/GTIN: 4045135380173 |
| |
|
| | |
| Espressolöffel der Form Unic von WMF Cromagan poliert Für kleine Espresso- oder Mokkatassen müssen spezielle Löffel zum Einsatz kommen. Die Espresso- und Mokkalöffel ähneln dem Kaffeelöffel bis auf die Größe aufs Haar und passen perfekt zum Umrühren im kleinen Tassenvolumen. Einzeln oder im Set ergänzen die Löffel das Espressogedeck um ein wichtiges Zubehörteil.
Weitere Informationen: | | Länge: | 10.80 cm | Gewicht: | 0.05 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Oberfläche: | poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,06* | € 2,85* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 2,06* | € 2,85* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,00* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,33334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|