Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm Raffiniert
Artikel-Nr.:
     2813-250-018
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-018
EAN/GTIN:
     4007796032679
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Aufschnittgabel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16 cm
Raffiniert abgerundete Kanten bei gradliniger Grundform - besonders beliebt für Konferenzräume und Seminare.
Seit 1995 unverändert beliebt. Zeitloses Design, dass zu jedem Geschirr und Umfeld passt. Hochwertige Detailverarbeitung für den anspruchsvollen Rahmen.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-019
ab € 6,84*
Sonstiges
Esmeyer
250-023
ab € 7,33*
Sonstiges
Esmeyer
250-017
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.